Knikmomentsleutel TBN 16 mm 5-25 Nm

Artikelnummer: 1824686
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1824686
EAN/GTIN 4002805928301
Nummer fabrikant 1824686

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
9x12 mm binnenrechthoek-opname of 16 mm pen-opnamwe
Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
nr. TBN2G/TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Koppel (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical