Stalen liniaal, volledig flexibel, 450 mm, metrisch

Artikelnummer: 182-251
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-251
EAN/GTIN 4946368046389
Nummer fabrikant 182-251
L-nummer L40010 10136

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 450
Nauwkeurigheid: +0,15 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1 mm / 0,5 mm (aan beide zijden)
Massa: 1400
Inch/metrisch: Metrisch