Broek met kniezakken ACCELERATE, Heren, Zwartblauw, Maat 82C50

Artikelnummer: 18079-511-010 82C50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18079-511-010 82C50
EAN/GTIN 5711074687459
Nummer fabrikant 18079-511-010 82C50
L-nummer L01190 114792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen en biedt ongekende bewegingsvrijheid waar niets strakker of lastig is
  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een zeer hoge duurzaamheid en is ook waterafstotend
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • De lage taille met een nauwsluitende tailleband zorgt ervoor dat de broek alle bewegingen van het lichaam bijhoudt
  • Effectieve ventilatie van het kniegebied door een ritssluiting aan de binnenkant van de broekpoot
  • De kniezakken van duurzame CORDURA®-stof zijn verstelbaar, zodat de kniebescherming altijd optimaal is geplaatst
  • Standaard verkrijgbaar in drie verschillende staplengten, voor de beste pasvorm en de best geplaatste details
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Met een waterafstotende afwerking
  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en goede duurzaamheid
  • De stof wordt bijna niet gevoeld op de huid omdat de zakken in het ontwerp geïntegreerd zijn
  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken
  • Dijbeenzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen en geïntegreerde houder voor identiteitskaarten
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Opvouwbare tas van CORDURA®-stof met extra zakken
  • Superduurzame, geventileerde kniezakken van CORDURA® (1000 D)
  • Eenvoudige, individuele aanpassing van de hoogte van de kniezak
  • Met druk en reflexen
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 88% polyester/12% elastolefine
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 275 g/m²
  • ULTIEME STRETCH.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen