Verrijdbare werkbank ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm

Artikelnummer: 179NW-8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NW-8
EAN/GTIN 4000896222933
Nummer fabrikant 179NW-8
L-nummer L60140 4646

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grotere opbergruimte dan voorgaand model
  • 8 x ondiepe laden
  • Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
  • 30 mm houten multiplex-berk werkblad, geolied, verwisselbaar
  • Inclusief negenvoudig verstelbare tussenbodem en vast gemonteerde deur
  • De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld mogelijk om accuapparaten bij een gesloten deur op te laden
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Extra geperforeerd raster voor gereedschaphouder, bijv. HAZET 112-230
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Flexibele bankschroefmontage (vooraan, rechts, links) bijv. HAZET 2175N naargelang de boorsjablonen
  • Onderstel:
    • Grote, sterk belastbare wielen (∅ 125 mm) met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremd wiel voorkomt wegrollen,
      geremd zwenkwiel voorkomt draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
    • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
    • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Vergrendelingsconcept:
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
    • Centraal geplaatst slot (centrale vergrendeling en cilinderslot) sluit tegelijkertijd de deur en de laden af
    • Nog slechts één sleutel voor de gelijktijdige afsluiting van de deur en de laden (leveringsomvang: 2 sleutels)
    • 180° draaibaar, vermijdt dat de sleutel afbreekt
    • 100% uittrekbaar door kogelgelagerde telescooprails - automatisch intrekkend
  • 1 lade voor zware lasten, draagkracht 40 kg, 166 mm hoog
    6 lades, draagkracht 25 kg, 81 mm hoog
    2 legvlakken in het kastdeel, boven: 15 kg/onder: 35 kg
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Nettogewicht (kg): 120 kg
  • Laden, ondiep: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen