VA-cirkelzaagblad fijn 350X3 mm

Artikelnummer: 177500 350X3
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E

Productdetails

Technische gegevens

350 mm
Dikte 3 mm
Snijmateriaal HSS E
Boring-⌀ 40 mm
Aantal tanden Z 280
Steek t 4 mm
Aantal meeneemgaten 2; 4
Meeneemgat ⌀ 9; 12 mm
Meeneemgat steekcirkel 55; 64 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177500 350X3
EAN/GTIN 4045197245328

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
11
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisievertanding en zeer fijn geslepen zijvlakken. Spaanhoek speciaal voor roestbestendige staalsoorten. Genitreerd oppervlak: harde, permanente bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

Tandsteek t: (tandvorm)
  • 3 mm (BW) − Voor dunne buizen, profielen, platen met 1 − 2 mm wanddikte.
  • 4 mm (BW) − Voor buizen, profielen, platen met 1,5 − 4 mm wanddikte.
  • 6 mm (HZ) − Voor buizen, profielen en massief materiaal van meer dan 4 mm wanddikte resp. diameters tot maximaal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Voor massief materiaal van meer dan 50 mm.

T.b.v.:

EISELE- en TRENNJAEGER-koudcirkelzagen.

Tip:

  • Voor optimale prestaties en een maximale standtijd: koelsmeerconcentraat nr. 084260 gebruiken.
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.