Pilový kotouč pro nerezové oceli jemný, ⌀×tloušťka: 350X3mm

Artiklové číslo: 177500 350X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Průměr břitu Dc 350 mm
Průměr upínacího otvoru D3 40 mm
Šířka řezu B 3 mm
Typ frézy ISO Dvoustranná kotoučová fréza
Tvar zubu Bs
Počet břitů (po obvodu) Z 280
Rozteč zubů t 4 mm
Rohové provedení ostré hrany
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 1840
Postupy obrábění Dělicí frézování
Druh produktu Pilový list
Hloubka řezu max. L2 3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177500 350X3
EAN / GTIN 4045197245328
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. Úhel čela speciálně pro nerezové oceli. Nitridované povrchy: tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.

Použití:

Rozteč zubů t: (tvar zubů)
  • 3 mm (BW) − Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pro plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotoučové pily EISELE a TRENNJAEGER pro řezání za studena.

Poznámka:

  • Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.