Stelring 9 ", staal

Artikelnummer: 177-307
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Vervaardigingstolerantie van de boring ±0,0008 mm
Materiaal Staal
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 177-307
EAN/GTIN 4946368039039
Nummer fabrikant 177-307
L-nummer L40010 9213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inch-instelringen voor een snelle en nauwkeurige instelling van de boorgatmaten, Holtest en interne meters

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,53 X 0,527 X 0,13 M
  • Fabricanttolerantie ten opzichte van de nominale diameter: +/- 0,0008
  • Materiaal: Staal
  • Meetonzekerheid: 0,00010
  • Nominale diameter:
  • Type: B
  • Inch/Metrisch: Inch
  • Cilindervormtolerantie: 0,00010

Diensten en productadviseurs

Meld u aan