Dopsleutelrail 3/8″ 480 mm

Artikelnummer: 1761099
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Insteekstrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1761099
EAN/GTIN 4010886842515
Nummer fabrikant 1761099
L-nummer L60160 3874

Omschrijving

Omschrijving:

met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc.
sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
wordt zonder gereedschap geleverd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 480 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen