Metaalcirkelzaagblad grof HR, ongecoat, ⌀×dikte: 63X4mm

Artikelnummer: 176000 63X4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

63 mm
Dikte 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1838
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 32
Maximale snijdiepte 19,25 mm
geschikt voor materiaal metaal
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 176000 63X4
EAN/GTIN 4045197244406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
DIN 1838 C grofgetand met boogtand vorm C. Vertanding met hoog rendement (HZ) met voor- en nasnijder. De voorsnijder is 0,15 – 0,30 mm hoger gepositioneerd dan de nasnijder en is aan beide tandhoeken afgeschuind. Daardoor worden de verspanende bewerkingen in gelijke mate over de tanden verdeeld.

Toepassing:

Met name geschikt voor het doorzagen van werkstukken met een lage tot gemiddelde materiaalsterkte. Dankzij de spaandelende tandvorm wordt een hoog verspaningsvermogen bereikt.
Let op: als het werkstuk niet wordt doorgezaagd maar alleen wordt ingesneden, wordt door de vooruitstaande voorsnijtand van het zaagblad een extra insnijding in het snijvlak aangebracht.

Tip:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

Downloads en documenten

Geschikte producten