{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀ | 160 mm | |
| Dikte | 1 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 1838 | |
| Boring-⌀ | 32 mm | |
| Aantal tanden Z | 80 | |
| Maximale snijdiepte | 40 mm | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Producttype | Cirkelzaagblad |
| Artikelnummer | 176000 160X1 | |
| EAN/GTIN | 4045197244703 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |