Centreersteun, kantelbaar

Artikelnummer: 176-105
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
Producttype Kantelbare centreersteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 176-105
EAN/GTIN 4946368033549
Nummer fabrikant 176-105
L-nummer L40950 173

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het meten van projectoren en meetmicroscopen

Kenmerk:

Functies: Draaibare middensteun
Beschrijving: Hoekinstelling: ± 10° Graduatie: 1° Max. werkstukgrootte: Verticaal: Ø 70 mm x 140 mm bei ± 10° helling: Ø 45 mm x 140 mm Massa: 2,4 kg