STARCKE Vliesschuurschijf AIR GIANT, 225 mm, korrel 60

Artikelnummer: 175452
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur, geel Zonnegeel
Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 225 mm
Slijpmiddel breedte 225 mm
Slijpmiddel lengte 225 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Fijnheidsgraad middel
Schuurmiddeldrager Vlies
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 27
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Kleur geel
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 60 mesh
Geschikt voor materiaal Gipsplaten
Materiaalgroep minerale bouwmaterialen
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175452
EAN/GTIN 4002748754524
Nummer fabrikant 175452
L-nummer L51880 362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vliesschuurschijf voor de langnekschuurmachine. Voor-, tussen- en eindschuren in het schildersvak en bij het werken met gipsplaten