STARCKE Disco abrasivo de vellón AIR GIANT, 225 mm, grano 60

Número de artículo: 175452
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo sol
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 225 mm
Anchura del abrasivo 225 mm
Longitud del abrasivo 225 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 27
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Paneles de fibra-yeso
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175452
EAN / GTIN 4002748754524
Número del fabricante 175452
Número L L51880 362
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo de vellón para lijadora de cuello largo. Lijado previo, intermedio y final en trabajos de pintura y en la construcción en seco