STARCKE Schuurdriehoek 514, 100 x 150 mm, strijkijzervorm, korrel 120

Artikelnummer: 175365
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Serie 514
Artikelomschrijving producent Schleifdreieck 514
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm driehoekig
Slijpmiddel breedte 100 mm
Slijpmiddel lengte 150 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager Papier
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 7
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurpapier
Korrelgrootte (mesh) 120 mesh
Geschikt voor materiaal hout
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175365
EAN/GTIN 4002748753657
Nummer fabrikant 175365
L-nummer L51880 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal schuurmiddel met voor voor-, tussen- en eindschuren. Veelzijdig toepasbaar bij autoreparatie, in het schilders- en meubelmakersvak en bij het werken met gipsplaten

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "514" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript