Rolsteiger 1,35 x 3,0 m met rijbalk & dubbel platform Platformhoogte 11,62 m

Artikelnummer: 175136
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Kwaliteits- en testzegel Geprüfte Sicherheit
In hoogte verstelbaar nee
Hoogte 12,72 m
Lengte 3,105 m
Breedte 2,309 m
Met stempel ja
Platform beschikbaar ja
Platformhoogte 11,62 m
Platformbreedte 1,35 m
Platformdiepte 3 m
Werkhoogte tot ca. 13,62 m
Verrijdbaar ja
Norm DIN EN 1004
Lastklasse lastklasse 3 = 2,00 kN/m2
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175136
EAN/GTIN 4031405947283
Nummer fabrikant 175136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Groot werkblad met een breedte van 1,35 m
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Verrijdbare balk van verzinkt staal voor flexibele verandering van de werkpositie (locatie/opbouw)
  • Vier zwenkwielen Ø 200 mm met centrale belastingsoverdracht, remmen en spindels
  • Eenvoudig verplaatsen van het frame op de verplaatsbare balk door acht schroeven los te draaien
  • Middengele en zijdelingse montage mogelijk
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes verkrijgbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN EN 1004-1:Om in 2021 aan deze doelstelling te voldoen, moet dit raamwerk worden aangepast.
  • Optie 1 – Ombouw naar MSG: 2 montagebeveiligingsleuningen (bestelnr. 027991) zijn nodig voor een veilige montage, demontage en verbouwing.
  • Optie 2 – Ombouw naar SG: Vervang de leuningen door veiligheidsleuningen voor rolsteigers in de juiste steigerlengte (2 stuks per platformniveau). Vervang het relingframe aan de voorkant (bovenste platformniveau) door een relingframe SG aan de voorkant met de juiste breedte. Diagonale steunen boven het eerste platform komen te vervallen
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 90 kg
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 13620 mm
  • Platformhoogte: 11620 mm
  • Steigerhoogte: 12890 mm
  • Steigerlengte: 3105 mm
  • Lengte platform: 3000 mm
  • Steigerbreedte: 2309 mm
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, centrale montage: niet toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: niet toegestaan
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN EN 1004-1: 2021

Downloads en documenten

Geschikte producten