Omschrijving:
gehard tot 84-86 HRA
spitse, slanke kop voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen
zacht draad: 1,8 mm/AWG 13
ESD = electrostatic discharge
met name geschikt voor het afknippen van SMD-delen
met openingsveer
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: fijn
- Totale lengte [mm]: 125 mm
- Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Vorm van de kop: puntig
- smal
- Oppervlak: Gepolijst staal
- Vorm snijkant: klein facet
- Hardheid snijkant: 84 - 86 HRA
- Lengte snijkant [mm]: 11 mm
- Snijcapaciteit (max.): 0,6
- Snijwaarden: Pianodraad: 0,4 mm / 26 AWG
- Harde draad: 0,8 mm / 20 AWG
- Zachte draad: 1,8 mm / 13 AWG
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: ja
- Openingsveer beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen