VDE-tangenset

Artikelnummer: 1733079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1733079
EAN/GTIN 4010886840450
Nummer fabrikant 1733079
L-nummer L60160 697

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen