Bokwiel

Artikelnummer: 173-09
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
Producttype Wielkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173-09
EAN/GTIN 4000896089932
Nummer fabrikant 173-09
L-nummer L60140 6094

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bokwiel ∙ inclusief schroeven ∙ 125 mm ∅
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 173
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.95 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.