Speciale ratel (steiger)

Artikelnummer: 171B-1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 171B-1/2
EAN/GTIN 4991644653515
Nummer fabrikant 171B-1/2
L-nummer L60050 10190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 380 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Handvat
  • Uitgang 1/2″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen