Buitenschroefmaat voor tandbreedtemeting, met niet-roterende spindel, 1-2″, D=20 mm

Artikelnummer: 169-204-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 169-204-10
EAN/GTIN 4946368847580
Nummer fabrikant 169-204-10

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met schijfvormige meetvlakken, bieden u de volgende voordelen: Met niet-roterende spindel. Voor metingen van vilt, rubber, karton, stoffen, enz. Voor het meten van rechte en schuine vertandingen. Meetbaar steekbereik: module 0.5 - 6.

Kenmerk:

Bereik: 1 - 2″
Nauwkeurigheid: ±0,0002″
Schaalverdeling: 0,01 mm
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (van 25 mm omhoog), sleutel