Multi Table Assistent ∙ 773 mm x 740 mm x 1345 mm

Artikelnummer: 167T
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167T
EAN/GTIN 4000896210503
Nummer fabrikant 167T
L-nummer L60140 4251

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stevige rambescherming op alle belangrijke steunpunten voor de bescherming van gevoelige plaatsen, zoals carrosserie en hoogwaardige velgen
  • Tafel met 90° naar onder inklapbaar
  • 15-voudig in de hoogte verstelbaar (raster: 25 mm)
  • Stabiele lasconstructie
  • Wielen met kogellagers (∅ 50 mm),
    4 zwenkwielen, waarvan 2 wielen met remmen
  • Eenvoudig bewegen, ook bij een hoge dynamische belasting
  • Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Past onder voertuigen met een afstand tot de grond van meer dan 130 mm
  • Draagkracht tafel: 35 kg
  • Geleverd in platte verpakking (H x B x D: circa 110 x 930 x 780 mm)
  • Accessoire 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179 N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 alleen in combinatie met 167T26
  • Totale draagkracht (dynamisch): 150 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 150 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Nettogewicht (kg): 17.9 kg
  • Aantal zwenkwielen: 4 (∅ 50 mm)
Accessoires alleen in combinatie met 167T-26

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen