Trekkerset met 6 haken 200x150/220/300 mm

Artikelnummer: 1675974
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1675974
EAN/GTIN 4036976112412
Nummer fabrikant 1675974
L-nummer L60160 1917

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 40 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 15 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare klemdiepte: 150 / 220 / 300
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
  • Trekkracht (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires