MARTOR GLASHOBEL MESJE 16412 , 10 in plastic zakje

Artikelnummer: 16412.78
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16412.78
EAN/GTIN 4002632902383
Nummer fabrikant 16412.78
L-nummer L60170 848

Omschrijving

Omschrijving:

De glasplaat NR. 16412 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare messen voor langer gebruik. Het blad is 120 mm lang, 22 mm breed en 0,15 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

De glasplaat NR. 16412 is verkrijgbaar onder bestelnummer 16412,78 in een polyzak van 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm rechthoekig blad
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires