3/4″ Slagmoersleutel 12-punts (inch) 7/8”

Artikelnummer: 16405A 7/8
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 16405A 7/8
EAN/GTIN 4991644411511
Nummer fabrikant 16405A 7/8
L-nummer L60050 8072
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 44 mm
  • D1: 36,3 mm
  • Lengte: 15 mm
  • Drive: 3/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 7/8″
  • Interne dubbele zeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen