Doorslijphouder, centerhoogte 32, 32.2532G200RLÜKIKW

Artikelnummer: 163599
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 163599
EAN/GTIN 4069739220970
Nummer fabrikant 32.2532G200RLÜKIKW
L-nummer L31490 115393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, afschuinhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.2532G200RLÜKIKW
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 73
  • Sledelengte (LPR): 88 mm
  • Functionele lengte (WF): 16 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling