Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: 163599
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
Número de artículo 163599
EAN / GTIN 4069739220970
Número del fabricante 32.2532G200RLÜKIKW
Número L L31490 115393
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.2532G200RLÜKIKW
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 73
  • Longitud de voladizo (LPR): 88 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 16 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior