2-componenten zachtschuiminleg ∙ 172 mm x 114 mm

Artikelnummer: 163-217L
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-217L
EAN/GTIN 4000896168156
Nummer fabrikant 163-217L
L-nummer L60140 5685

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten zachtschuiminleg, leeg
Voor 163-217/6 ∙ 958N/6
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 172 mm x 114 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/9 (172 x 114 mm)/voor HAZET 165-S

Geschikte producten

Accessoires