Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX4 vervolgartikel: (MNR) 208201, 40.40VX4LB25IK

Artikelnummer: 162077
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 162077
EAN/GTIN 4069739211824
Nummer fabrikant 40.40VX4LB25IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI40, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40VX4LB25IK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 84 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan