Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia VX4 utócikk: (MNR) 208201, 40.40VX4LB25IK

Cikkszám: 162077
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 162077
EAN / GTIN 4069739211824
Gyártó száma 40.40VX4LB25IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.40VX4LB25IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 84 mm
  • Funkcióhossz (WF): 80 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó