Pengatruimer 1:50 16 mm

Artikelnummer: 161200 16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Conusverhouding: 1:50
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Productdetails

Technische gegevens

kleine ⌀ D3 15,8 mm
grote ⌀ D2 20,4 mm
Nominale ⌀ DC 16 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 9
Conusverhouding 1:50
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 230 mm
Totale lengte L 280 mm
Schacht-vierkant □ 14 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161200 16
EAN/GTIN 4045197088987

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch oplopende snijkanten (1 mm per 50 mm lengte).
Maat1,2 − 2,5 − rechte groef.Vorm A.
Maat3 − 25 − spiraalgroef.Vorm B.

Toepassing:

Voor het ruimen van conische boringen met de hand voor conische pennen volgens ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Advies:

Voor uitgangsboringen conische pengatboor nr. 116310 gebruiken.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen