Stifthåls-brotsch 1:50 16 mm

Art-nr: 161200 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Konförhållande: 1:50
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktdetaljer

Tekniska data

liten diameter D3 15,8 mm
stor diameter D2 20,4 mm
Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 9
Konförhållande 1:50
Invändig nej
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 230 mm
totallängd L 280 mm
skaftstorlek □ 14 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 161200 16
EAN/GTIN 4045197088987

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Koniskt stigande skäreggar (1 mm på 50 mm längd).
Strl 1,2−2,5 − med raka spår Form A.
Strl 3−25 − spiralformat. Form B.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål manuellt för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737(DIN 7977, 7978).

Rekommendation:

För utgångshålet används borr för koniska pinnar nr 116310.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen