Laser oogbril, rood

Artikelnummer: 1608M0005B
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608M0005B
EAN/GTIN 3165140617499
Nummer fabrikant 1608M0005B
L-nummer L00660 51

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laserzichtbril Laserzichtbril
  • Verbetert de zichtbaarheid van de rode laserstraal en vergemakkelijkt het werken bij ongunstige lichtomstandigheden
  • Past op GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; alle laserafstandsmeters

Kenmerk:

  • Volume: 1,097 dm3
  • Brutogewicht: 0,07 kg
  • Nettogewicht: 0,065 kg
  • Dimensie Breedte: 95 mm
  • Hoogteafmeting: 55 mm
  • Lengte afmeting: 210 mm