L-BOXX inzetstuk voor GHG 18V-50

Artikelnummer: 1600A02SH9
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
Artikelnummer 1600A02SH9
EAN/GTIN 4053423248456
Nummer fabrikant 1600A02SH9
L-nummer L00590 1889

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze L-vormige halve inleg biedt een veilige en georganiseerde opslag voor de GHG 18V-50 H Professional, en biedt tevens ruimte voor een oplader en een accu
  • Deze vorm maakt flexibel gebruik mogelijk met andere L-vormige halve inleg in de L-BOXX 136 van Bosch en zorgt voor een ideaal gebruik van de ruimte.

Kenmerk:

  • Volume: 4,567 dm3
  • Brutogewicht: 0,17 kg
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Dimensie Breedte: 254 mm
  • Hoogteafmeting: 58 mm
  • Lengte afmeting: 310 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 0 x 0 x 0 mm
  • Interne afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 255 x 312 x 63 mm
  • Interne afmetingen (breedte): 255 mm
  • Interne afmetingen (hoogte): 63 mm
  • Interne afmetingen (lengte): 312 mm
  • D-ringen: Nee
  • Materiaalontwerp: PS
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat