L-BOXX inzetstuk voor GST 18V

Artikelnummer: 1600A02HB7
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02HB7
EAN/GTIN 4059952658551
Nummer fabrikant 1600A02HB7
L-nummer L00590 2195

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 10,808 dm3
  • Brutogewicht: 0,19 kg
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Dimensie Breedte: 320 mm
  • Hoogteafmeting: 78 mm
  • Lengte afmeting: 433 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 319 x 433 x 78 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 319 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 78 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 433 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader