FlexiClick-bijlage GFA 18-WM

Artikelnummer: 1600A02EP6
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02EP6
EAN/GTIN 4059952652078
Nummer fabrikant 1600A02EP6
L-nummer L00590 1797

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GFA 18-WM Professional biedt maximale flexibiliteit door de FlexiClick boormachine te transformeren in een haakse boormachine met een metalen boorhouder
  • Boren en schroeven kunnen zelfs op de krapste plekken nauwkeurig worden uitgevoerd
  • Het hulpstuk kan in 16 verschillende standen worden vergrendeld, in een hoek van 360°, zonder dat het uit het gereedschap hoeft te worden genomen
  • De GFA 18-WM maakt deel uit van het 18V FlexiClick systeem, dat een grote verscheidenheid aan moeiteloos verwisselbare voorzetstukken omvat
  • Het is geschikt voor veel verschillende toepassingen, waardoor het leven van de vakman eenvoudiger wordt
  • Het Bosch Professional FlexiClick-systeem - perfect uitgerust voor professioneel werk
  • Het gereedschap is perfect voor schroef- en boorwerkzaamheden in hout en metaal, vooral op krappe plekken
  • Het is compatibel met de 18V FlexiClick-boorschroef GSR 18V-90 FC

Kenmerk:

  • Volume: 0,731 dm3
  • Brutogewicht: 0,53 kg
  • Nettogewicht: 0,46 kg
  • Dimensie Breedte: 102 mm
  • Hoogteafmeting: 56 mm
  • Lengte afmeting: 128 mm
  • Klembereik boorkop, max.: 13 mm
  • Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
  • Klembereik boorkop, min./max.: 1,5/13 mm
  • Grootte: 95x52x99 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 52 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 99 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 95 mm