Schuiminzetstuk van het bagagesysteem voor XL-BOXX

Artikelnummer: 1600A0259Y
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0259Y
EAN/GTIN 4059952591827
Nummer fabrikant 1600A0259Y
L-nummer L00590 1436

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koffersysteem Schuiminzet voor XL-BOXX, Veelzijdige organisatie- en opbergmogelijkheden voor elektrisch gereedschap, accessoires en andere voorwerpen in de XL-BOXX dankzij voorgeperforeerd, dubbellaags schuim
  • De geïntegreerde bodemplaat van schuim zorgt voor een optimale bescherming van de gehele inhoud

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 570 x 342 x 110 mm
  • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Materiaal afwerking: Plastic
  • Schuimhoogte: 110 mm