Tang Lange Neus Tang 200mm

Artikelnummer: 1600A01TH8
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TH8
EAN/GTIN 4059952512556
Nummer fabrikant 1600A01TH8
L-nummer L00590 1676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tang met lange neus 200mm
  • De Bosch Professional tangen met lange neus zijn gemaakt van zeer sterk chroom-vanadiumstaal met speciaal geharde snijkanten voor een langere levensduur
  • Het geoptimaliseerde ontwerp met grote hefboomwerking vereist tot 30% minder kracht om te knippen dan normale tangen en de zachte rubberen greep met antislip zijelementen zorgt voor comfortabel en veilig gebruik, vooral wanneer de tang met één hand wordt bediend
  • De maximale snijdiameter is 4,0 mm voor zachte draad en 1,6 mm voor harde draad

Kenmerk:

  • Grote hefboomwerking: nee
  • Diameter (max.): 4 mm
  • Eénhandsbediening: ja
  • Ergonomische handgreep: nee
  • geharde snijkant: nee
  • Gewicht: 0. 201 kg
  • Corrosiebestendig: nee
  • Materiaal: chroom vanadium
  • Gepolijste tangenkop: nee
  • Non-slip handvatzijden: ja
  • Snijcirkeldiameter hard materiaal: 2 mm
  • Snijcirkeldiameter middelhard materiaal: 2.. 8 mm
  • Zaagcirkeldiameter zeer hard materiaal: 1,6 mm
  • Zaagcirkeldiameter zacht materiaal: 4 mm
  • Zachte handgreep: nee
  • VDE: nee
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 57 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 25 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 204 mm
  • Tongtype: tang met lange neus