Schroevendraaier SL6.5x125

Artikelnummer: 1600A01TG1
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TG1
EAN/GTIN 4059952512389
Nummer fabrikant 1600A01TG1
L-nummer L00590 1685

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier Schroevendraaier SL6,5x125
  • De Bosch schroevendraaier SL6,5 Professional is uiterst duurzaam dankzij de doorlopende metalen schacht die ook door het handvat loopt, de metalen slagdop en de geharde punt
  • De ergonomische vorm en het softgrip oppervlak op de handgreep zorgen voor comfort en de geïntegreerde zeskantige binnenzeskant maakt het mogelijk een extra draaimoment uit te oefenen
  • Ideaal voor schroeven, beitelen en het losmaken van vastzittende schroeven
  • De maat is aangegeven op het handvat, zodat snel de juiste schroevendraaier voor de klus kan worden gevonden
  • Schacht lengte 125 mm
  • Andere maten beschikbaar: SL4,5 x 100 mm en SL5,5 x 100 mm

Kenmerk:

  • Stopkap: nee
  • Dunne bladisolatie: nee
  • Doorlopende schacht (constructie uit één stuk): nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • In overeenstemming met DIN EN/IEC 60900: nee
  • Gewicht: 0. 19 kg
  • Handvat diameter: 36 mm
  • Mesdikte: 1,2 mm
  • Mesdiameter: 6,5 mm
  • Laserpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Mespuntbreedte: 6.. 5 mm
  • Precisiebereik: nee
  • Precisieschroevendraaier: nee
  • Profiel: SL
  • Schachtlengte: 125 mm
  • Doosbevestiging: nee
  • Zachte greep: nee
  • Standaard bladisolatie: nee
  • VDE: nee
  • Rolbestendig ontwerp: nee
  • Materiaal: chroom vanadium
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 30 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 60 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 280 mm
  • Gereedschapzoeker: nee