Gereedschapskistje geschikt voor GBH 36 V-EC Compact

Artikelnummer: 1600A003RD
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A003RD
EAN/GTIN 3165140803205
Nummer fabrikant 1600A003RD
L-nummer L00590 1871

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 238, De GBH 36V-EC Compact Professional, een oplader en twee accu's kunnen veilig en geordend worden opgeborgen in deze volle inzetstukken
  • Het is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 396 x 145 x 309 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Materiaal ontwerp: PS