Afzuigkap Easy-Adjust GDE 125 EA-T, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600A003DJ
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
Artikelnummer 1600A003DJ
EAN/GTIN 3165140800570
Nummer fabrikant 1600A003DJ
L-nummer L00590 484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoires GDE 125 EA-T, De opklikbare stofafzuigkap GDE 125 EA-T Professional is eenvoudig in te stellen en is compatibel met Bosch Professional haakse slijpmachines met 125 mm schijfdiameter en gereedschapsloos instelbare standaardbescherming
  • Voor maximaal gebruiksgemak kan hij in twee eenvoudige stappen worden gemonteerd, zonder de schijf of de standaard beschermkap te hoeven verwijderen
  • het ontwerp is geoptimaliseerd voor een schone en soepele werking
  • De instelbare snijdiepte is ideaal voor klussen die precisie vereisen
  • De zuigmond is compatibel met het Bosch Professional Click & Clean System

Kenmerk:

  • Geschikt voor snijschijfdiameter: 125 mm
  • Geschikt voor: GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
  • Maximale zaagdiepte: ~ 25 mm
  • Beveiligingstype: snelklem