Koffer, geschikt voor GOL 20/26

Artikelnummer: 1600A000LF
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A000LF
EAN/GTIN 3165140617185
Nummer fabrikant 1600A000LF

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires koffer

Kenmerk:

  • Volume: 13,125 dm3
  • Brutogewicht: 1,02 kg
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Dimensie Breedte: 212 mm
  • Hoogteafmeting: 205 mm
  • Lengte afmeting: 302 mm