Pen voor vlakverzinkboor 6X12 mm

Artikelnummer: 156620 6X12
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 1868

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 6 mm
Pen-⌀ d 12 mm
Norm DIN 1868
Voor schroefmaat M14
voor boring Kerngat
Geschikt voor verzinkboor-⌀ 24 mm
Producttype Geleidepen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156620 6X12
EAN/GTIN 4045197088215
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen