Pen voor vlakverzinkboor 10X26 mm

Artikelnummer: 156620 10X26
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 1868

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Pen-⌀ d 26 mm
Norm DIN 1868
Voor schroefmaat M24
voor boring Doorlopend gat middel
Geschikt voor verzinkboor-⌀ 33; 36; 40 mm
Producttype Geleidepen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156620 10X26
EAN/GTIN 4045197088406
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen