Rolsteiger SG 0,75 x 1,80 m met chassisbalken Platformhoogte 9,70 m

Artikelnummer: 154944
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 154944
EAN/GTIN 4031405949515
Nummer fabrikant 154944
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Dankzij de rondom geplaatste leuningen rondom beveiligd, van niveau tot niveau op te bouwen en af te breken
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Vier zwenkwielen Ø 200 mm met centrale belastingsoverdracht, remmen en spindels
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes verkrijgbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 11700 mm
  • Platformhoogte: 9700 mm
  • Steigerhoogte: 10970 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • Steigerbreedte: 2809 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, centrale montage: niet toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: niet toegestaan