Momentsleutel DREMOMETER EL A+S 1″ 750-2000 Nm

Artikelnummer: 1547240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1547240
EAN/GTIN 4002805923542
Nummer fabrikant 1547240
L-nummer L60160 4540

Omschrijving

Omschrijving:

Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 30 mm
  • Type aandrijving: Dubbel vierkant stijf
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontwerp: A+S zekering
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Type momentsleutel:
    • A+S
    • EL
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 920 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 2213 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Lengte van de buis 1: 925 mm
  • Lengte aandrijfbuis 2: 745 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling: 50
  • Schaalverdeling [Nm]: 50 Nm
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas

Geschikte producten

Accessoires