Stiftsleutelset met T-greep

Artikelnummer: 1543474
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1543474
EAN/GTIN 4010886815489
Nummer fabrikant 1543474
L-nummer L60160 76

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 315 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen