Dubbele kopwandwagen

Artikelnummer: 1523
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wagen met vier wanden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1523
EAN/GTIN 4017976015231
Nummer fabrikant 1523
L-nummer L90080 574

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden van draadgaas 50 x 50 x 4 mm, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1380
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires