Inbouwschroefmaat, robuust, 8 mm spindel, 0-25 mm, spanmoer, spilklem

Artikelnummer: 151-213
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 151-213
EAN/GTIN 4946368386089
Nummer fabrikant 151-213
L-nummer L40010 8768

Omschrijving

Omschrijving:

Deze inbouwschroefmaat in een middelgrote standaarduitvoering biedt u de volgende voordelen: Spindeldiameter 8 mm Zeer robuuste uitvoering met of zonder ratel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Nauwkeurigheid: ±2 µm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch