Vezelschijf 125x22 mm A-B02 V A16 BASIC staal/NE-metaal/hout

Artikelnummer: 150468
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150468
EAN/GTIN 9003171504682
Nummer fabrikant 150468

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijfen uit ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : A-B02 V A16
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 16
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Aluminiumoxide voor een lange levensduur en hoge agressiviteit
  • Het hoogste rendement
  • Extra koelmiddel in de hechting zorgt voor een koeler slijpproces en langere levensduur

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen