Precisie-verzinkboor 90° 25 mm

Artikelnummer: 150152 25
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht met h9

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 25 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,8 mm
Totale lengte L 67 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M12
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,2 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150152 25
EAN/GTIN 4045197717061

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen